TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853205

Tappo ad innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853205
Rubix:170000000535659
EAN:3660338093708
TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853205

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853205


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza33 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
0,61 IVA esclusa
/ Unità
0,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione