PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2121510000
Serie QR1-S standard
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:2121510000
Rubix:170000000532029
Produttore:2121510000
EAN:3661475928311


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
Dettagli del prodotto : PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 10MM 2121510000
Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RSK-DA10
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
| Lunghezza | 43 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione