PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121504000

Piastra di saldatura per tubi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121504000
Rubix:999180700023828
Produttore:2121504000
EAN:3661475928304
PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121504000

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121504000


Unione uguale a destra. Serie QR1-S Standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza33,4 mm
Temperatura minima0 °C
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Codice doganale73072980
4,83 IVA esclusa
/ Unità
5,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione