558668-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q8-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G38-Q8-P10
Rubix:160000000603305
Produttore:558668
EAN:4052568054649
558668-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q8-P10

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558668-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q8-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G38-Q8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso20,4 g
Connessione 1g 3/8
Materialeottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Lunghezza21 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima70 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
2,34 IVA esclusa
/ Unità
2,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione