153034-CONNETTORE QS-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-10
Rubix:160000000582424
Produttore:153034
EAN:4052568031374
153034-CONNETTORE QS-10

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepbt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153034-CONNETTORE QS-10


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15,75 g
Connessione 110
Materialepbt
Temperatura minima-10 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore