RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853161

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853161
Rubix:170000000535623
EAN:3660338093340
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853161

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853161


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolimero
Lunghezza33,3 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
5,10 IVA esclusa
/ Unità
6,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione