TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859007

Tappo in poliammide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859007
Rubix:170000000537304
EAN:3660338140594
TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859007

Riepilogo info tecniche

Connessione 15
Materialepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859007


Destinato a chiudere il passaggio del fluido su qualsiasi accoppiamento con un tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 15
Materialepoliammide
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria, vuoto
Diametro esterno del tubo metrica5 mm
0,66 IVA esclusa
/ Unità
0,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione