00982268-RACCORDO DIRITTO , TUBO D 5/32 KQ2H03-00A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H03-00A
Rubix:999220223019580
Produttore:KQ2H03-00A
EAN:3618036065589
00982268-RACCORDO DIRITTO , TUBO D 5/32 KQ2H03-00A

Riepilogo info tecniche

Connessione 15/32 in
Materialec3604, pbt, pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00982268-RACCORDO DIRITTO , TUBO D 5/32 KQ2H03-00A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente i tubi senza danneggiarli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Connessione 15/32 in
Materialec3604, pbt, pp
Lunghezza27,6 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 28,2 mm
Temperatura massima60 °C
Tipo di fluidoaria;acqua
Diametro esterno del tubo 2 metrica8,2 mm
7,71 IVA esclusa
/ Unità
9,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione