153037-CONNETTORE QS-6-4

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-6-4
Rubix:160000000582427
Produttore:153037
EAN:4052568031404
153037-CONNETTORE QS-6-4

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepbt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153037-CONNETTORE QS-6-4


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x15x15 mm
Peso6,08 g
Connessione 16
Materialepbt
Temperatura minima-10 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,69 IVA esclusa
/ Unità
3,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione