Riferimenti
Camozzi:7560 8-6
Rubix:170000000471338
Produttore:7560 8-6

Dettagli del prodotto : 54-7560-0806 7560 8-6
Materiali : corpo in tecnopolimero, inserto in ottone, anello di serraggio in ottone nichelato, o-ring NBR. Collegamento : Gas cilindrico ISO-228 (BSP). Pressione : min. -0,9 bar, max. 16 bar (vedere tubo). Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU. Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16. Fluido : Aria compressa (per qualsiasi altro fluido, consultare i nostri tecnici). Temperatura : -20° - 60°C (vedere le caratteristiche del tubo utilizzato)
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 36 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
