RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853360

RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853360
Rubix:170000000535771
EAN:3660338095078
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853360

Riepilogo info tecniche

Connessione 13
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853360


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13
Materialecorpo in polimero h
Temperatura minima-20 °C
Connessione 23
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica3 mm
1,66 IVA esclusa
/ Unità
2,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione