RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883913

Raccordo passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883913
Rubix:999191000050353
EAN:3660338373138
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883913

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 883913


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di esercizio: da -20 ° C a + 80 ° C
Filettatura gas secondo norme ISO 228 classe A (cilindriche),
ISO 7.1 (conico).
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone nichelato. Clip in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza41,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
6,49 IVA esclusa
/ Unità
7,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione