Riferimenti
Camozzi:6850 6-4
Rubix:170000000470547
Produttore:6850 6-4

Dettagli del prodotto : 50-6850-0604 6850 6-4
Materiali Corpo e morsetto in ottone nichelato; O-ring in NBR; Guarnizioni filettate in PTFE / NBR / PA Serie 6000: Micro: M3 - M5 - M7 - G1 // 8 - G1 // 4 serie 6000: conica GAS ISO 7 (BSPT) cilindrica GAS ISO 228 (BSP)
50-6850-0604 6850 6-4
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Lunghezza | 33,5 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
