RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858821

RACCORDO A GOMITO 90° CON CODOLO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858821
Rubix:170000000537136
EAN:3660338138911
RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858821

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858821


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza54,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
5,82 IVA esclusa
/ Unità
7,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione