RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883940
Raccordo con riduzione agganciabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:840649
Mecaline:883940
Rubix:999191000050330
EAN:3660338373367


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 883940
Giunto di riduzione a scatto
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.
questo raccordo si monta in un altro raccordo istantaneo, come un singolo tubo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 39 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione