RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 842885

Raccordo dritto passaparete

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842885
Rubix:170000000534180
EAN:3660338062230
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 842885

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 842885


Connessione
Permette il passaggio delle partizioni

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialeinox
Lunghezza37 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 28
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
45,88 IVA esclusa
/ Unità
55,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore