Riferimenti
ITV Pneumatik:200301
Rubix:160000000068120




Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 9 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nickel |
Dettagli del prodotto : RACCORDO 4-4 B200301
RACCORDO 4-4 200301
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 9 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nickel |
| Lunghezza | 31 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 9 |
| Temperatura massima | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione