Y-CONNECTION, SERIES QR1, VERSION RYK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121804000

Fascetta per tubi Ermeto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121804000
Rubix:999180700023851
Produttore:2121804000
EAN:3661475928526
Y-CONNECTION, SERIES QR1, VERSION RYK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121804000

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : Y-CONNECTION, SERIES QR1, VERSION RYK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 04MM 2121804000


Giunto a Y uguale. QR1-S Serie standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza35,9 mm
Temperatura minima0 °C
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Codice doganale73079980
6,68 IVA esclusa
/ Unità
8,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione