RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853189

RACCORDO A Y INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853189
Rubix:170000000535646
EAN:3660338093579
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853189

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853189


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza48,9 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione