RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 858817

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858817
Rubix:170000000537132
EAN:3660338138874
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 858817

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 858817


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 116
Materialepolimero
Lunghezza51,2 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 216
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica16 mm
13,64 IVA esclusa
/ Unità
16,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione