Riferimenti
Camozzi:6580 12
Rubix:170000000470404
Produttore:6580 12

Dettagli del prodotto : 50-6580-1200 6580 12
Connettore
Connettore
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 18,3 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Lunghezza | 39,5 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 18,3 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione