164957-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-16

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-3/8-16
Rubix:160000000586149
Produttore:164957
EAN:4052568012960
164957-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-16

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 164957-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-16


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x20x20 mm
Peso53,1 g
Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Temperatura minima-10 °C
Connessione 216 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
9,64 IVA esclusa
/ Unità
11,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione