Riferimenti
Festo:QS-10H-8
Rubix:160000000582433
Produttore:153043
EAN:4052568011031

Documenti
Dettagli del prodotto : 153043-CONNETTORE QS-10H-8
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 6,1 g |
| Connessione 1 | 10 |
| Materiale | pbt |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore