Riferimenti
Camozzi:6590 4
Rubix:170000000470414
Produttore:6590 4


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | corpo e colletto in ottone nichelato; o‑ring in nbr; tenute filettate in ptfe - nbr - pa |
Dettagli del prodotto : 50-6590-0400 6590 4
50-6590-0400 6590 4
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | corpo e colletto in ottone nichelato; o‑ring in nbr; tenute filettate in ptfe - nbr - pa |
| Lunghezza | 29 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione