RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884277
Raccordo intermedio a t
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:884277
Rubix:999200605001603
EAN:3660338377082


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | rubino in acciaio inox |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884277
Tee per il collegamento di 3 tubi identici in diametri
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | rubino in acciaio inox |
| Lunghezza | 42 mm |
| Temperatura minima | -15 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione