T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121106000

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121106000
Rubix:170000000532024
Produttore:2121106000
EAN:3661475928083
T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121106000

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RTK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2121106000


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RTK-DA06

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza20,4 mm
Temperatura minima0 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
Paese d'origineKR
Codice doganale73072980
8,06 IVA esclusa
/ Unità
9,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione