00983633-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R10-16A
KQ2R, Riduttore plug-in one-touch
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2R10-16A
Rubix:999210712019854
Produttore:00983633
EAN:3618036052381

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983633-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R10-16A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione
Punti di forza
Montaggio/smontaggio rapido.
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 16 mm |
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 44,7 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | 16 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 16 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione