RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840784

Raccordo dritto NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840784
Rubix:170000000534086
EAN:3660338061080
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840784

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 840784


Raccordo diritto
Consente il collegamento di 2 tubi con diametri uguali o diversi

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone nichelato
Lunghezza34 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
3,70 IVA esclusa
/ Unità
4,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione