186347-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-16

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G3/8-16
Rubix:160000000587926
Produttore:186347
EAN:4052568041335
186347-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-16

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 3/8 in
Materialeottone (corpo);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (artiglio di ritenzione del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186347-RACCORDO A INNESTO QS-G3/8-16


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso51,95 g
Connessione 1g 3/8 in
Materialeottone (corpo);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (artiglio di ritenzione del tubo)
Temperatura minima-10 °C
Connessione 216 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
10,86 IVA esclusa
/ Unità
13,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione