RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883889

Raccordo a squadra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883889
Rubix:999191000050374
EAN:3660338372933
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883889

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 883889


Quadrato uguale
Permette l'uscita dell'angolo di 90°

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza26,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore