Riferimenti
SMC:KQ2E06-00N
Rubix:999221025047894
Produttore:00981632
EAN:3618036068344

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 6 mm |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato in nichel chimico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981632-ARTICOLO KQ2E06-00N
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2E*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Passaparete intermedio
Punti di forza
Montaggio/smontaggio rapido.
Applicazioni
Per il vuoto e l'aria compressa. Adatto anche all'acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
| Materiale | ottone placcato in nichel chimico |
| Lunghezza | 19,55 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Tipo di fluido | aria, acqua |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore