Riferimenti
Camozzi:7580 6
Rubix:170000000471355
Produttore:7580 6

Dettagli del prodotto : 54-7580-0600 7580 6
Materiali : corpo tecnopolimero, inserto ottone, morsetto ottone nichelato, guarnizione torica NBR
Collegamento : filettatura cilindrica GAS ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedi tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa Temperatura : -20° - 60°C
Collegamento : filettatura cilindrica GAS ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedi tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa Temperatura : -20° - 60°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 31 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
