Y FEMALE FEMALE 4MM 3140 04 00

Legris Y SERIE SINGOLA UGUALE E DISUGUALE 3140 LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3140 04 00
Rubix:160000001718089
Produttore:3140 04 00
EAN:0820099235127
Y FEMALE FEMALE 4MM 3140 04 00

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolimero tecnico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : Y FEMALE FEMALE 4MM 3140 04 00







Connessione in linea di 3 tubi di diametro uguale o diverso. Compatto -Costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione, -Flusso d'aria pieno, -Controllo qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità, -RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: 4 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: 4 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensioni: 4 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Wye
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,002

Punti di forza










- Estrema durata per una redditività ottimale - 40 anni di esperienza - Conforme alla norma ISO 14743 - Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione - Durata comprovata in conformità ai requisiti di di 2006/42/ce - Materiali ad alta resistenza - Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina - 100% di tenuta testata in produzione - Foro pieno per un flusso ottimale - Tubo fisso durante il collegamento,

Eccellente prestazione del vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Maggiore produttività e manutenzione - Design compatto ed estetico:




Dimensioni ridotte per risparmiare spazio - Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi - Connessione a filettatura parallela con O-ring imperdibile brevettato - Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti - Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità - Tenuta automatica garantita, in applicazioni statiche e dinamiche

Applicazioni










- Automazione di fabbrica - Impianti di assemblaggio di veicoli - Alimenti e bevande - Semiconduttori - Abbigliamento - Macchine per l'imballaggio - Attrezzature per macchinari pneumatici - Trasporto di aria compressa a bassa pressione - Adatto per applicazioni sottovuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Peso imballaggio29 g
Connessione 14
Materialepolimero tecnico
Lunghezza28,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Colorenero
Connessione 24
Temperatura massima79 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
60 mm
Codice doganale73079980
5,08 IVA esclusa
/ Unità
6,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione