RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853181

RACCORDO A T INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853181
Rubix:170000000535639
EAN:3660338093500
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853181

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853181


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza19 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
4,25 IVA esclusa
/ Unità
5,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione