RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883902

Raccordo dritto uguale o con riduzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883902
Rubix:999191000050364
EAN:3660338373039
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883902

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883902


Giunzioni uguali e diseguali
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza31,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
2,90 IVA esclusa
/ Unità
3,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione