RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853155

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853155
Rubix:170000000535618
EAN:3660338093296
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853155

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853155


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolimero
Lunghezza34,6 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
2,62 IVA esclusa
/ Unità
3,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione