MANOMETRO 867656

Manometri tutto inox-attacco radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:867656
Rubix:999180200040381
EAN:3660338216084
MANOMETRO 867656

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 867656


Manometri con alloggiamento in inox e meccanismo in inox
Raccordo 1/4" - Diametro 63 mm
Consegnato senza glicerina -

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialeinox
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 2g1/4
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio0 bar
Diametro esterno del tubo metrica63 mm
67,33 IVA esclusa
/ Unità
82,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione