PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121508000

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:2121508000
Rubix:160000001561749
Produttore:2121508000
EAN:3661475851015
PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121508000

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialepolibutilentereftalato, gomma acrilonitrile-butadiene, acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PLUG CONNECTOR, SERIES QR1, VERSION RSK, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 08MM 2121508000


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RSK-DA08

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8 g
Connessione 18
Materialepolibutilentereftalato, gomma acrilonitrile-butadiene, acciaio
Lunghezza39 mm
Temperatura minima0 °C
Connessione 28
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria compressa, lubrificata o non lubrificata
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Paese d'origineKR
Codice doganale73072980
5,44 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione