EQUAL ELBOW 10MM 3102 10 00

Legris Gomito 3104 LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3102 10 00
Rubix:160000001717588
Produttore:3102 10 00
EAN:0820099209593
EQUAL ELBOW 10MM 3102 10 00

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialenylon rinforzato con fibra di vetro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EQUAL ELBOW 10MM 3102 10 00


Connessione ad angolo di 90° di 2 tubi di diametro uguale o diverso. Impedisce la costrizione del diametro interno del tubo.
- costruzione solida, compatta, estetica e discreta per una migliore connessione,
- flusso d'aria completo,
- controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità,
- RoHS e ISO 14743.

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale
- 40 anni di esperienza
- Conforme alla norma ISO 14743
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione
- Longevità comprovata secondo i requisiti DI 2006/42/CE
- Materiali ad alta resistenza
- Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina
- Testato al 100% in produzione
- Foro pieno per un flusso ottimale
- Tubo fissato durante il collegamento,
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Miglioramento della produttività e della manutenzione
- Design compatto ed estetico: dimensioni ridotte per un risparmio di spazio
- Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche

Applicazioni


- Automazione di fabbrica
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli
- Alimenti e bevande
- Semiconduttori
- Abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature per macchinari pneumatici
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Adatto per applicazioni a vuoto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Peso imballaggio75 g
Connessione 110
Materialenylon rinforzato con fibra di vetro
Lunghezza34,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Colorenero
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio20 bar
Tipo di fluidoaria
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
65 mm
Codice doganale73079980
5,98 IVA esclusa
/ Unità
7,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione