MANOMETRO 828986

Manometro in glicerina-cassa inox-attacco radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:828986
Rubix:170000000533549
EAN:3660338048678
MANOMETRO 828986

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 828986


Manometri con alloggiamento in inox e tubo di Bourdon in ottone
Raccordo 1/4"
Diametro 63 mm
La glicerina permette di frenare l'ago in uso dinamico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialeinox
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Temperatura massima100 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica63 mm
18,87 IVA esclusa
/ Unità
23,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione