RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859758

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE LATERALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859758
Rubix:170000000537936
EAN:3660338147357
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859758

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859758


Connettore push-in in plastica tubo 10 tubo 12 tubo 10

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza57,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
9,78 IVA esclusa
/ Unità
11,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione