190645-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-3/8-6
Rubix:160000000589132
Produttore:190645
EAN:4052568042806
190645-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-6

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 190645-RACCORDO A INNESTO QS-3/8-6


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x9x15 mm
Peso26,7 g
Connessione 1r 3/8 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,02 IVA esclusa
/ Unità
2,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione