153001-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-4

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-1/8-4
Rubix:160000000582391
Produttore:153001
EAN:4052568010928
153001-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-4

Riepilogo info tecniche

Connessione 1r 1/8 in
Materialeottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153001-RACCORDO A INNESTO QS-1/8-4


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,25 g
Connessione 1r 1/8 in
Materialeottone nichelato
Temperatura minima-10 °C
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
1,47 IVA esclusa
/ Unità
1,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione