TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859010
Tappo in poliammide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:859010
Rubix:170000000537307
EAN:3660338140624

Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859010
Destinato a chiudere il passaggio del fluido su qualsiasi accoppiamento con un tappo
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | poliammide |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione