RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883879
Raccordo a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883879
Rubix:999191000050383
EAN:3660338372841


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883879
Tee uguale: 3 uscite identiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 35 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione