50-6580-0800 6580 8

Raccordo di unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:6580 8
Rubix:170000000470399
Produttore:6580 8
50-6580-0800 6580 8

Riepilogo info tecniche

Connessione 113,7
Materialeottone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-6580-0800 6580 8


Raccordi push-in Mod. 6580, raccordo da tubo a tubo. Le versioni per tubi da 4 a 8 mm sono fornite in multipli di 10. Le versioni da 10 a 14 mm sono fornite in multipli di 5.
50-6580-0800 6580 8

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 113,7
Materialeottone
Lunghezza37 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 213,7
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
Codice doganale74122000
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione