Riferimenti
Parker:3140 08 00
Rubix:160000001718097
Produttore:3140 08 00
EAN:0820099235844


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | polimero, acciaio inossidabile |
Dettagli del prodotto : Y FEMALE FEMALE 8MM 3140 08 00
Collegamento in linea di 3 tubi di uguale o diverso diametro.- Compatto
- Costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione
- Flusso d'aria completo
- RoHS e ISO 14743.
- Costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione
- Flusso d'aria completo
- RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: 8 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensioni: 8 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Wye
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,007
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: 8 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensioni: 8 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Wye
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,007
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 81 g |
| Connessione 1 | 8 |
| Materiale | polimero, acciaio inossidabile |
| Lunghezza | 45 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione