RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859757

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE CENTRALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859757
Rubix:170000000537935
EAN:3660338147340
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859757

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859757


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza58,6 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
9,78 IVA esclusa
/ Unità
11,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione