Riferimenti
Parker:3166 04 10
Rubix:160000001718195
Produttore:3166 04 10
EAN:0820099242101

Dettagli del prodotto : REDUCER 4MM X 10MM 3166 04 10
Connessione in linea di un tubo di diametro inferiore con un altro raccordo a pressione. -Costruzione solida, estetica e discreta per una migliore connessione, -Flusso d'aria pieno, -Controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità, -RoHS e ISO 14743.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: 4 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: tubo da 10 mm I.D.
Dimensione raccordo 2: 10 mm (I.D.)
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,003
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Stelo tubo-tubo
Dimensione attacco 1: 4 mm O.D.
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione raccordo 2: tubo da 10 mm I.D.
Dimensione raccordo 2: 10 mm (I.D.)
Tipo raccordo 2: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Stile del prodotto: Raccordi a innesto
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,003
Punti di forza
- Estrema durata per una redditività ottimale - 40 anni di esperienza - Conforme alla norma ISO 14743 - Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione - Durata comprovata in conformità ai requisiti di di 2006/42/ce - Materiali ad alta resistenza - Durata del prodotto e dell'attrezzatura - Massima efficienza della macchina - 100% di tenuta testata in produzione - Foro pieno per un flusso ottimale - Tubo fisso durante il collegamento,
Eccellente prestazione del vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata - Maggiore produttività e manutenzione - Design compatto ed estetico:
Dimensioni ridotte per risparmiare spazio - Leggerezza: riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi - Connessione a filettatura parallela con O-ring imperdibile brevettato - Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti - Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità - Tenuta automatica garantita, in applicazioni statiche e dinamiche
Applicazioni
- Automazione di fabbrica - Impianti di assemblaggio di veicoli - Alimenti e bevande - Semiconduttori - Abbigliamento - Macchine per l'imballaggio - Attrezzature per macchinari pneumatici - Trasporto di aria compressa a bassa pressione - Adatto per applicazioni sottovuoto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 40 g |
| Connessione 1 | 10 |
| Materiale | polimero tecnico |
| Lunghezza | 38 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | nero |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione