RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853170
RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853170
Rubix:170000000535630
EAN:3660338093418

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853170
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | corpo in polimero h |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione